曜日別特売

汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形

汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 基本形 - ParkerTAIYO
シリンダ内径(Φmm)125作動方式複動形取付支持形式SD(標準形)内径(Φmm)125クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2内容量1本
全187種類を絞り込む
ストローク(mm)
187種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
スイッチ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1065340410A-6SD125B1000-AE21000AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
115,700
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1065343110A-6SD125B1000-AH21000AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
115,900
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1065344710A-6SD125B1000-AJ21000AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
117,100
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1065345610A-6SD125B1000-AK21000AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
120,300
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1065346510A-6SD125B1000-AL21000AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
120,300
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1065347410A-6SD125B1000-BE21000AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
119,900
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1065348310A-6SD125B1000-BF21000AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
120,700
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1065349210A-6SD125B1000-CE21000AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
120,500
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1065350110A-6SD125B1000-CF21000AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
121,900
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1065351710A-6SD125B100-AE2100AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
58,100
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1065354410A-6SD125B100-AH2100AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
58,300
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1065355310A-6SD125B100-AJ2100AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
59,500
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1065356210A-6SD125B100-AK2100AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
62,700
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1065357110A-6SD125B100-AL2100AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
62,700
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1065358710A-6SD125B100-BE2100AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
62,300
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1065359610A-6SD125B100-BF2100AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
63,100
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1065360510A-6SD125B100-CE2100AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
62,900
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1065361410A-6SD125B100-CF2100AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
64,300
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1065362310A-6SD125B125-AE2125AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
61,000
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1065365710A-6SD125B125-AH2125AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
61,200
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1065366610A-6SD125B125-AJ2125AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
62,400
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1065367510A-6SD125B125-AK2125AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
65,600
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1065368410A-6SD125B125-AL2125AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
65,600
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1065369310A-6SD125B125-BE2125AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
65,200
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1065370210A-6SD125B125-BF2125AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
66,000
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1065371110A-6SD125B125-CE2125AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
65,800
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1065372710A-6SD125B125-CF2125AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
67,200
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1065373610A-6SD125B150-AE2150AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
61,000
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1065376310A-6SD125B150-AH2150AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
61,200
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1065377210A-6SD125B150-AJ2150AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
62,400
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1065378110A-6SD125B150-AK2150AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
65,600
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1065379710A-6SD125B150-AL2150AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
65,600
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1065380610A-6SD125B150-BE2150AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
65,200
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1065381510A-6SD125B150-BF2150AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
66,000
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1065382410A-6SD125B150-CE2150AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
65,800
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1065383310A-6SD125B150-CF2150AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
67,200
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1065384210A-6SD125B200-AE2200AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
63,600
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1065387610A-6SD125B200-AH2200AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
63,800
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1065388510A-6SD125B200-AJ2200AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
65,000
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1065389410A-6SD125B200-AK2200AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
68,200
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1065390310A-6SD125B200-AL2200AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
68,200
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1065391210A-6SD125B200-BE2200AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
67,800
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1065392110A-6SD125B200-BF2200AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
68,600
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1065393710A-6SD125B200-CE2200AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
68,400
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1065394610A-6SD125B200-CF2200AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
69,800
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1065395510A-6SD125B250-AE2250AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
66,500
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1065398210A-6SD125B250-AH2250AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
66,700
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1065399110A-6SD125B250-AJ2250AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
67,900
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1065400710A-6SD125B250-AK2250AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
71,100
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1065401610A-6SD125B250-AL2250AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
71,100
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする