曜日別特売

汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ ヘッド側フランジ形

汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ ヘッド側フランジ形 - ParkerTAIYO
シリンダ内径(Φmm)125作動方式複動形取付支持形式FB(ヘッド側長方形フランジ形)内径(Φmm)125クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2内容量1本
全187種類を絞り込む
ストローク(mm)
187種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
スイッチ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1061510510A-6FB125B1000-AE21000AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
122,700
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1061513210A-6FB125B1000-AH21000AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
122,900
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1061514110A-6FB125B1000-AJ21000AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
124,100
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1061515710A-6FB125B1000-AK21000AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
127,300
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1061516610A-6FB125B1000-AL21000AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
127,300
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1061517510A-6FB125B1000-BE21000AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
126,900
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1061518410A-6FB125B1000-BF21000AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
127,700
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1061519310A-6FB125B1000-CE21000AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
127,500
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1061520210A-6FB125B1000-CF21000AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
128,900
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1061521110A-6FB125B100-AE2100AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
65,100
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1061524510A-6FB125B100-AH2100AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
65,300
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1061525410A-6FB125B100-AJ2100AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
66,500
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1061526310A-6FB125B100-AK2100AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
69,700
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1061527210A-6FB125B100-AL2100AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
69,700
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1061528110A-6FB125B100-BE2100AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
69,300
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1061529710A-6FB125B100-BF2100AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
70,100
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1061530610A-6FB125B100-CE2100AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
69,900
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1061531510A-6FB125B100-CF2100AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
71,300
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1061532410A-6FB125B125-AE2125AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
68,000
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1061535110A-6FB125B125-AH2125AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
68,200
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1061536710A-6FB125B125-AJ2125AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
69,400
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1061537610A-6FB125B125-AK2125AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
72,600
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1061538510A-6FB125B125-AL2125AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
72,600
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1061539410A-6FB125B125-BE2125AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
72,200
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1061540310A-6FB125B125-BF2125AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
73,000
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1061541210A-6FB125B125-CE2125AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
72,800
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1061542110A-6FB125B125-CF2125AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
74,200
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1061543710A-6FB125B150-AE2150AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
68,000
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1061546410A-6FB125B150-AH2150AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
68,200
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1061547310A-6FB125B150-AJ2150AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
69,400
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1061548210A-6FB125B150-AK2150AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
72,600
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1061549110A-6FB125B150-AL2150AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
72,600
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1061550710A-6FB125B150-BE2150AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
72,200
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1061551610A-6FB125B150-BF2150AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
73,000
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1061552510A-6FB125B150-CE2150AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
72,800
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1061553410A-6FB125B150-CF2150AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
74,200
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1061554310A-6FB125B200-AE2200AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
70,600
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1061557710A-6FB125B200-AH2200AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
70,800
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1061558610A-6FB125B200-AJ2200AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
72,000
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1061559510A-6FB125B200-AK2200AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
75,200
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1061560410A-6FB125B200-AL2200AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
75,200
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1061561310A-6FB125B200-BE2200AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
74,800
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1061562210A-6FB125B200-BF2200AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
75,600
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1061563110A-6FB125B200-CE2200AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
75,400
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1061564710A-6FB125B200-CF2200AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
76,800
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1061565610A-6FB125B250-AE2250AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
73,500
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1061568310A-6FB125B250-AH2250AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
73,700
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1061569210A-6FB125B250-AJ2250AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
74,900
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1061570110A-6FB125B250-AK2250AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
78,100
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1061571710A-6FB125B250-AL2250AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
78,100
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする