汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 中間トラニオン形

汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 中間トラニオン形 - ParkerTAIYO
シリンダ内径(Φmm)125作動方式複動形取付支持形式TC(中間トラニオン形)内径(Φmm)125クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6スイッチ数2内容量1本
187件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
スイッチ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1066616210A-6TC125B1000-AE21000AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
129,000
128,000
140,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066619610A-6TC125B1000-AH21000AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
129,200
129,000
141,900(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066620510A-6TC125B1000-AJ21000AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
130,400
119,000
130,900(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066621410A-6TC125B1000-AK21000AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
133,600
129,000
141,900(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066622310A-6TC125B1000-AL21000AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
133,600
129,000
141,900(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066623210A-6TC125B1000-BE21000AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
133,200
129,000
141,900(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066624110A-6TC125B1000-BF21000AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
134,000
129,000
141,900(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066625710A-6TC125B1000-CE21000AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
133,800
129,000
141,900(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066626610A-6TC125B1000-CF21000AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
135,200
129,000
141,900(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066638110A-6TC125B125-AE2125AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
74,300
67,900
74,690(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066641510A-6TC125B125-AH2125AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
74,500
66,900
73,590(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066642410A-6TC125B125-AJ2125AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
75,700
67,900
74,690(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066643310A-6TC125B125-AK2125AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
78,900
69,900
76,890(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066644210A-6TC125B125-AL2125AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
78,900
69,900
76,890(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066645110A-6TC125B125-BE2125AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
78,500
69,900
76,890(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066646710A-6TC125B125-BF2125AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
79,300
69,900
76,890(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066647610A-6TC125B125-CE2125AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
79,100
69,900
76,890(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066648510A-6TC125B125-CF2125AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
80,500
69,900
76,890(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066649410A-6TC125B150-AE2150AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
74,300
67,900
74,690(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066652110A-6TC125B150-AH2150AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
74,500
66,900
73,590(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066653710A-6TC125B150-AJ2150AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
75,700
67,900
74,690(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066654610A-6TC125B150-AK2150AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
78,900
69,900
76,890(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066655510A-6TC125B150-AL2150AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
78,900
69,900
76,890(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066656410A-6TC125B150-BE2150AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
78,500
69,900
76,890(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066657310A-6TC125B150-BF2150AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
79,300
69,900
76,890(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066658210A-6TC125B150-CE2150AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
79,100
69,900
76,890(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066659110A-6TC125B150-CF2150AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
80,500
69,900
76,890(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066660710A-6TC125B200-AE2200AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
76,900
68,900
75,790(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066663410A-6TC125B200-AH2200AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
77,100
68,900
75,790(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066664310A-6TC125B200-AJ2200AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
78,300
69,900
76,890(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066665210A-6TC125B200-AK2200AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
81,500
73,900
81,290(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066666110A-6TC125B200-AL2200AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
81,500
73,900
81,290(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066667710A-6TC125B200-BE2200AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
81,100
73,900
81,290(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066668610A-6TC125B200-BF2200AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
81,900
73,900
81,290(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066669510A-6TC125B200-CE2200AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
81,700
69,900
76,890(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066670410A-6TC125B200-CF2200AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
83,100
74,900
82,390(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066671310A-6TC125B250-AE2250AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
79,800
69,900
76,890(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066674710A-6TC125B250-AH2250AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
80,000
69,900
76,890(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066675610A-6TC125B250-AJ2250AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
81,200
73,900
81,290(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066676510A-6TC125B250-AK2250AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
84,400
75,900
83,490(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066677410A-6TC125B250-AL2250AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
84,400
75,900
83,490(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066678310A-6TC125B250-BE2250AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
84,000
76,900
84,590(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066679210A-6TC125B250-BF2250AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
84,800
75,900
83,490(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066680110A-6TC125B250-CE2250AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
84,600
75,900
83,490(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066681710A-6TC125B250-CF2250AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
86,000
77,900
85,690(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066682610A-6TC125B300-AE2300AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
82,400
73,900
81,290(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066685310A-6TC125B300-AH2300AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
82,600
74,900
82,390(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066686210A-6TC125B300-AJ2300AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
83,800
75,900
83,490(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066687110A-6TC125B300-AK2300AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
87,000
78,900
86,790(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1066688710A-6TC125B300-AL2300AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
87,000
78,900
86,790(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする