曜日別特売

フィルタレギュレータ(P3NFA)

フィルタレギュレータ(P3NFA) - ParkerTAIYO
(1件のレビュー)
使用温度範囲(℃)-5~+80(但し、凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.7使用流体空気排水方式標準/マニュアルドレン、準標準/フロート式オートドレンろ過度(μm)5ドレン貯容量(cm3)200内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
質量(kg)
ブラケット
ドレン弁
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10686191P3NFA26ESARc3/41.6ブラケットなしオートドレン
15,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10686207P3NFA26ESA-BRc3/41.6ブラケット付オートドレン
16,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10686216P3NFA26ESMRc3/41.6ブラケットなしマニュアルドレン
11,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10686225P3NFA26ESM-BRc3/41.6ブラケット付マニュアルドレン
12,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10686234P3NFA28ESARc11.6ブラケットなしオートドレン
15,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10686243P3NFA28ESA-BRc11.6ブラケット付オートドレン
16,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10686252P3NFA28ESMRc11.6ブラケットなしマニュアルドレン
11,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10686261P3NFA28ESM-BRc11.6ブラケット付マニュアルドレン
12,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10686277P3NFA2PESARc1 1/22.1ブラケットなしオートドレン
25,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10686286P3NFA2PESA-BRc1 1/22.1ブラケット付オートドレン
26,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10686295P3NFA2PESMRc1 1/22.1ブラケットなしマニュアルドレン
21,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10686304P3NFA2PESM-BRc1 1/22.1ブラケット付マニュアルドレン
22,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10686225
2014-08-11
用途: エアーコンプレッサー
株式会社美咲ライン

エアーチャック取付穴がでかすぎて使い物にならない。特殊な大きさもいいが応用が利くようにしなければ実用性が無い。今回は捨て金です。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする