曜日別特売

Yユニオン(UY)

Yユニオン(UY) - ParkerTAIYO
形状Yユニオン使用流体圧縮空気、真空、水材質(本体)PBT材質(シール)NBR接続径(チューブ)(Φmm)同径チューブ接続タイプタイプ標準タイプ(オール樹脂ボディ)難燃性UL94 V-O相当(但し、外気に触れる部品材料)使用圧力範囲(MPa)(圧縮空気)0~1、(真空)-100kPa~0、(水)0~0.3使用温度範囲(℃)(圧縮空気・真空)-5~+60(水)+5~+40推奨チューブナイロンチューブ(N2シリーズ)、ウレタンチューブ(U2、TEシリーズ)シリーズF/M内容量1セット(10個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10681876FR10-00UY1010.8
7,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10681955FR12-00UY1216.4
8,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10682007FR4-00UY43.1
5,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10682077FR6-00UY64.4
5,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10682156FR8-00UY86.2
5,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする