曜日別特売

バイク用ブリッジ(ベロタイプ)

バイク用ブリッジ(ベロタイプ) - 昭和ブリッジ販売

信頼性の高いアルミ合金製に加え、フレームと一体構造の滑り止めタイヤガードが付いているため、突起がタイヤのブロック溝をしっかりとらえ、滑らず安全に積み降ろしすることができます。
しかも、重量は超軽量を誇ります。

用途バイク用全幅(mm)240全高(mm)78フック形状セーフベロ持ち手×有効幅(mm)180フレーム高さ40最大使用荷重(kg)300内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人宅への配送は出来ません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10699071MC-180(ベロタイプ)1920
38,200
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10699087MC-210(ベロタイプ)2220
40,500
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10699096MC-240(ベロタイプ)2520
42,800
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備工具・ウェア・ツーリング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする