ステンレス鋼製スライドコートハンガー

ステンレス鋼製スライドコートハンガー - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製スライドコートハンガー - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製スライドコートハンガー - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製スライドコートハンガー - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製スライドコートハンガー - LAMP(スガツネ工業)
(1件のレビュー)

スペースを有効活用できる、ステンレス鋼製のスライド式のコートハンガーです。
スライドガイド部は樹脂製で、スムーズに可動します。

材質/仕上ステンレス鋼(SUS430)/ヘアーライン付属品十字穴付丸皿木ねじ3.5×25(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS430)寸法H(mm)95仕上ヘアライン仕上最大吊下荷重(N)49内容量1個
注意
耐荷重以上の重さが加わると、操作力が著しく重くなることがあります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10699631AS-300395300(収納時)/495(伸長時)273
6,500
6,198
6,818(税込)
当日出荷
10699647AS-330420330(収納時)/545(伸長時)303
6,600
6,298
6,928(税込)
当日出荷
10699656AS-360405360(収納時)/598(伸長時)333
6,700
5,998
6,598(税込)
当日出荷
10699665AS-400440400(収納時)/665(伸長時)373
6,800
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ステンレス鋼製スライドコートハンガー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10699631
2018-09-15
用途: 薄い収納内部のハンガー掛けとして使用
建設業・工事業

デザインはイマイチかと思う。先端部を金属ではなく、樹脂製の突起をつけた方が良いかも・・・・。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする