スライドコートハンガー「ツルスター」

スライドコートハンガー「ツルスター」 - LAMP(スガツネ工業)スライドコートハンガー「ツルスター」 - LAMP(スガツネ工業)スライドコートハンガー「ツルスター」 - LAMP(スガツネ工業)スライドコートハンガー「ツルスター」 - LAMP(スガツネ工業)

スペースが有効活用できる、スライド式のコートハンガーです。
押入れ、収納ユニット家具など、奥行の深い場所での使用に最適です。
ブラケットの取り付けには、200 mmの調整代があります。
取手部にもハンガーが掛けられ、着替えなどで便利にご利用いただけます。

材質/仕上
(ハンガーパイプ、移動レール)鋼/クロームメッキ
(固定レール)鋼/焼付塗装:メタリックブラウン
(取手)アセチ/ブラック
用途押入れ、収納ユニット家具など、奥行きの深い場所付属品十字穴付丸木ねじ4.5×20内容量1個
注意
キャビネットの奥行は、TE700は700 mm以上、TE800は800 mm以上必要です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
質量(g)
ブラケット
スライド寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10699726TE-8008002.72700700~900mm(取付奥行)570
29,500
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
10699717TE-7007002.42400600~800mm(取付奥行)520
28,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする