曜日別特売

ステンレス鋼製棚柱 重量用

ステンレス鋼製棚柱 重量用 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製棚柱 重量用 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製棚柱 重量用 - LAMP(スガツネ工業)

板厚が1.2 mmの重量用棚柱で、重い物を載せても変形しにくい構造です。
棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
ステンレス鋼製(SUS304)で耐久性抜群です。
棚受は別売品のステンレス鋼製棚受SPHL-30、SPHL-25をご使用ください。
別売品の棚柱の端面に取り付けるエンドキャップ SPHL-23Eがあります。

材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン質量(g)500
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03396688SPHL-18201セット(8本)
33,600
32,980
36,278(税込)
当日出荷
車上渡し
10699893SPHL-18201個
3,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10699893SPHL-182003396688SPHL-1820SPHL-1820 ステンレス鋼製棚柱 重量用 LAMP(スガツネ工業) 03396688ステンレス鋼製棚柱 重量用LAMP(スガツネ工業)1セット(8本)
32,980
税込36,278
入数が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする