SPHL-1820 ステンレス鋼製棚柱 重量用 LAMP(スガツネ工業) 10699893

 

SPHL-1820 ステンレス鋼製棚柱 重量用 LAMP(スガツネ工業) 10699893
SPHL-1820 ステンレス鋼製棚柱 重量用 LAMP(スガツネ工業) 10699893
SPHL-1820 ステンレス鋼製棚柱 重量用 LAMP(スガツネ工業) 10699893

ステンレス鋼製棚柱 重量用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
10699893
品番
SPHL-1820
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,000

板厚が1.2 mmの重量用棚柱で、重い物を載せても変形しにくい構造です。
棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
ステンレス鋼製(SUS304)で耐久性抜群です。
棚受は別売品のステンレス鋼製棚受SPHL-30、SPHL-25をご使用ください。
別売品の棚柱の端面に取り付けるエンドキャップ SPHL-23Eがあります。

トラスコ品番
377-0621
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
質量(g)
500

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10699893SPHL-182003396688SPHL-1820SPHL-1820 ステンレス鋼製棚柱 重量用 LAMP(スガツネ工業) 03396688ステンレス鋼製棚柱 重量用LAMP(スガツネ工業)1セット(8本)
¥32,980
税込¥36,278
入数が変更になりました

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする