ステンレス棚受 SMB-15R

ステンレス棚受 SMB-15R - LAMP(スガツネ工業)ステンレス棚受 SMB-15R - LAMP(スガツネ工業)ステンレス棚受 SMB-15R - LAMP(スガツネ工業)ステンレス棚受 SMB-15R - LAMP(スガツネ工業)ステンレス棚受 SMB-15R - LAMP(スガツネ工業)

ステンレス鋼製棚柱 SM型専用の棚受です。
棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。
カバー(エラストマー/グレー)の弾性体で、棚板が滑りにくくなっています。

用途ステンレス棚柱SM型用の棚受です。材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)トラスコ品番481-1372シルバー質量(g)6種類棚受仕上ヘアライン仕上付加機能滑りにくい(ゴム付き)耐荷重N(kgf)30耐荷重(N)883棚受け金具棚柱用内容量1個
注意
耐荷重は、棚板1枚当り(棚受4ヶ使い)の数値です。
棚板と棚柱との隙間は、1 mm以下にしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10699936SMB-15R
160
159
175(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする