100シリーズ ステンレス鋼製スライド丁番

100シリーズ ステンレス鋼製スライド丁番 - LAMP(スガツネ工業)100シリーズ ステンレス鋼製スライド丁番 - LAMP(スガツネ工業)100シリーズ ステンレス鋼製スライド丁番 - LAMP(スガツネ工業)100シリーズ ステンレス鋼製スライド丁番 - LAMP(スガツネ工業)100シリーズ ステンレス鋼製スライド丁番 - LAMP(スガツネ工業)100シリーズ ステンレス鋼製スライド丁番 - LAMP(スガツネ工業)100シリーズ ステンレス鋼製スライド丁番 - LAMP(スガツネ工業)100シリーズ ステンレス鋼製スライド丁番 - LAMP(スガツネ工業)
(7件のレビュー)

世界初のオールステンレス鋼製のスライド丁番です。

用途
システムキッチンやバスルームなどの湿気の多い場所
医療関係や理化学関係、船舶関係など
材質ステンレス鋼(SUS304)シルバー種類スライド丁番シリーズランプ印 100シリーズ仕上研磨カップ径(Φmm)35掘込深さ(mm)11開き角度(度)100推奨扉厚(mm)15~20最大扉厚(mm)20最小扉厚(mm)15内容量1個
注意
別途マウンティングプレートが必要です。適用マウンティングプレート(3種):100-P3A-SUS304B 100-P4A-30-SUS304B 100-P4A-32-SUS304B のいずれかをお選び下さい。
全6種類を絞り込む
質量(g)
適合かぶせ量(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
アズワン品番
適合かぶせ量(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10700006100-46/19SUS304B39.164-6757-8815~19
740
729
802(税込)
当日出荷
10700015100-C46/19SUS304B44.164-6757-9915~19
830
819
901(税込)
当日出荷
10700024100-46/14SUS304B39.864-6757-8710~14
830
819
901(税込)
当日出荷
10700033100-C46/14SUS304B4464-6757-9810~14
900
889
978(税込)
当日出荷
10700042100-46/9SUS304B41.364-6757-895~9
890
879
967(税込)
当日出荷
10700051100-C46/9SUS304B45.964-6758-015~9
930
919
1,011(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10700015
2022-08-02
用途: ロッカー扉の丁番として使用

100シリーズ 100-C36-19SK の代替え品として使用しました ステンレス製なので 少々価格
は 高いですが 助かりました。

対象商品 : 10700015
2022-10-11
用途: 腐食した丁番の交換
医療法人社団 松割歯科クリニック医療・福祉・介護関連業

自分で交換できたので、待ち時間も無く、修理費を大幅に節約できました。

対象商品 : 10700051
2021-02-17
用途: 下駄箱のスライド丁番メンテナンス

下駄箱の扉の破損がありましたので代替品を探していました。形状の確認もでき満足です。

対象商品 : 10700015
2017-09-26
用途: 洗面所の扉用

洗面台の蝶番が錆びたため、こちらの部品に交換した。湿気の多い場所なので、ステンレス製にしました。

対象商品 : 10700015
2019-11-19
用途: 外構作業
その他業種

スライド丁番は内装用途が常識だが、こいつはステンなので外構の扉に試してみた。雨がかかることがあったが、全く錆びない。

対象商品 : 10700006
2016-06-21
用途: 既設品取り替え
電気・ガス・熱供給・水道業

型番が合っているが形が一致していない
使い物にならなかった

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。

対象商品 : 10700015
2014-01-23
用途: 取り換え用

本来はステンレス使用ではなかったが、信頼性からステンレスにした。 価格は少し上がるのですが、使用数量が少ないのでまあ~良しとしてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする