100シリーズ ステンレス鋼製マウンティングプレート(取付座金)
かぶせ量を2 mm少なくしたい時に使います。
用途ステンレス鋼製スライド丁番 100シリーズ用のマウンティングプレートです。
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類マウンティングプレート
シリーズランプ印 100シリーズ
仕上研磨
座金厚さ(mm)0(標準厚)
内容量1個
注意
H寸法はインセット仕様時は扉厚+17mmとなります。
建具金物 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 10700076
2023-09-29
- 用途:
- 30年以上使用したシステムキッチンの扉のマウンティングベースの取り換え用として購入しました。
サービス業
元々の扉の丁番が壊れて扉の開閉に支障が出たので取り換えるために購入しました。他の整合性のある製品も試しましたが、一番しっくりするものでした。すべて取り換えると30個ぐらいになりますが扉ごとに少しずつ取り換えています。元のマウンティングプレートと機能的にそん色なく使えます。以前純正品も購入しましたが、値段が倍以上したので購入を控えていましたが、この機種であれば廉価であり互換性があるので重宝しています。
- 対象商品:
- 10700085
2021-07-26
- 用途:
- 台所下扉の丁番交換時
有限会社カインドウェーブ 様
(電気・ガス・熱供給・水道業)
台所下扉の丁番交換時に使用。特に問題なく取り付けが出来ました。