LAMP(スガツネ工業)
100シリーズ 広角度開きスライド丁番 厚扉用
取付板厚18~34 mm、160°開きのスライド丁番です。
材質
本体/鋼、カップ/亜鉛合金(ZDC)
色
シルバー
種類
スライド丁番
シリーズ
ランプ印 100シリーズ
仕上
サチライトクロムめっき
カップ径(Φmm)
40
掘込深さ(mm)
15
開き角度(度)
160
推奨扉厚(mm)
18~34
最大扉厚(mm)
34
最小扉厚(mm)
18
内容量
1個
注意
別途マウンティングプレートが必要です。適用マウンティングプレート(4種):100-03A 100-04AW-30 100-04AW-32 100-06AW のいずれかをお選び下さい。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
アズワン品番
適合かぶせ量(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10700155
H160-34/28
181.4
64-6780-50
19~28
¥
2,380
¥
2,298
¥
1,898
アウトレット
¥
2,088
(税込)
当日出荷
残り1点です
10700164
H160-C34/28
194.4
64-6780-54
19~28
¥
2,590
¥
2,498
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
10700173
H160-34/23
185.4
64-6780-49
14~23
¥
2,380
¥
2,298
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
10700182
H160-C34/23
197.9
64-6780-53
14~23
¥
2,590
¥
2,498
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
10700191
H160-34/18
191
64-6780-48
9~18
¥
2,380
¥
2,298
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
10700207
H160-C34/18
203.5
64-6780-52
9~18
¥
2,730
¥
2,698
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
10700216
H160-34/0
230.9
64-6780-47
-
¥
2,630
¥
2,598
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
10700225
H160-C34/0
244.1
64-6780-51
-
¥
2,820
¥
2,798
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった