LAMP(スガツネ工業)
Pヒンジアングル枠型
付属品
十字穴付皿木ねじ3.1×20(ステンレス鋼)(PAW-50、60)
十字穴付皿木ねじ3.8×25(ステンレス鋼)(PAW-80、95)
材質
黄銅
材質/仕上
真鍮/ホワイトブロンズめっき
仕上
ホワイトブロンズめっき
最大扉高さ(mm)
700
最大扉幅(mm)
450
内容量
1個
注意
寸法は呼び寸法を表示しています。取り付けの際には現品にてお確かめください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法P3(mm)
寸法P4(mm)
寸法P5(mm)
寸法P6(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
適合扉質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10700584
PAW-50
10
14
10
45
50
17
17
8
13
12.5
12.5
3.2
4
2.6以下
¥
8,160
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10700593
PAW-60
12
16
12
50
60
21
21
9
12.5
15.5
15.5
3.2
4.5
2.6以下
¥
8,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10700602
PAW-80
16
20
15
70
80
30
30
10
15
23
23
4.2
6
4以下
¥
13,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10700611
PAW-95
19
28
16
80
95
35
35
12.5
18
25.5
25.5
4.2
6.5
4以下
¥
16,980
¥
16,900
¥
18,590
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください