LAMP(スガツネ工業)
Pヒンジアングル正面型
付属品
十字穴付皿木ねじ3.1×20(ステンレス鋼)(PAS-50、60)
十字穴付皿木ねじ3.8×25(ステンレス鋼)(PAS-80、90)
材質
黄銅
材質/仕上
真鍮/ホワイトブロンズめっき
仕上
ホワイトブロンズめっき
最大扉高さ(mm)
700
最大扉幅(mm)
450
内容量
1個
注意
寸法は呼び寸法を表示しています。取り付けの際には現品にてお確かめください。
別注で他のサイズも対応できます。詳細はお問い合わせください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法P3(mm)
寸法P4(mm)
寸法P5(mm)
寸法P6(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
適合扉質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10700627
PAS-50
10
22
10
4
45
50
17
17
8
15.5
11
11
3.2
4
2.6以下
¥
9,000
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10700636
PAS-60
12
22
12
4
50
60
21
21
9
16
13.5
13.5
3.2
4.5
2.6以下
¥
9,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10700645
PAS-80
16
26.5
15
4
70
80
30
30
10
24
19
19
4.2
6
4以下
¥
14,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
10700654
PAS-95
19
31.5
16
9
80
95
35
35
12.5
26
22
22
4.2
6.5
4以下
¥
18,200
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください