LAMP(スガツネ工業)
プラスチック空気孔 オーバルタイプ
樹脂製のオーバル型空気孔です。
材質
ABS樹脂
形状
オーバル型
質量(g)
60
外形寸法D(mm)
70
取付け方法
掘込
外形寸法L(mm)
260
空気流通面積(mm
2
)
4650
取付穴径l(Φmm)
250
内容量
1個
注意
取扱い上のご注意を必ずご覧ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10700855
APDL-260I
アイボリー
¥
680
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
10700864
APDL-260B
ブラック
¥
680
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
10700873
APDL-260BR
ブラウン
¥
680
¥
679
¥
747
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください