LAMP(スガツネ工業)
ベルトリールパーテーション ヘッド回転タイプ
スタンダードのベルトリールパーティションです。
ヘッドが360°回転するのでレイアウト変更も簡単です。
ステンレス鋼製です。
組立済みです。
材質/仕上
(ヘッド・支柱)ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨
(ベース)ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
ベルト長さ(m)
2
質量(kg)
7
質量(g)
7000
ベルト高さ(mm)
840
総高さ(mm)
875
ベース寸法(mm)
Φ300
支柱径(Φmm)
60.5
内容量
1個
注意
家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10700986
AP-BR091MC(MR)RD
レッド
¥
35,310
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10700995
AP-BR091MC(MR)BU
ブルー
¥
35,310
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10701004
AP-BR091MC(MR)GR
グレー
¥
35,310
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10701013
AP-BR091MC(MR)BL
ブラック
¥
35,310
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10701022
AP-BR091MC(MR)YE
イエロー
¥
35,310
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10701031
AP-BR091MC(MR)BR
ブラウン
¥
35,310
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10701047
AP-BR091MC(MR)GN
グリーン
¥
35,310
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった