曜日別特売

ベルトリールパーテーション スタッキング ヘッド回転タイプ

ベルトリールパーテーション スタッキング ヘッド回転タイプ - LAMP(スガツネ工業)ベルトリールパーテーション スタッキング ヘッド回転タイプ - LAMP(スガツネ工業)ベルトリールパーテーション スタッキング ヘッド回転タイプ - LAMP(スガツネ工業)ベルトリールパーテーション スタッキング ヘッド回転タイプ - LAMP(スガツネ工業)ベルトリールパーテーション スタッキング ヘッド回転タイプ - LAMP(スガツネ工業)ベルトリールパーテーション スタッキング ヘッド回転タイプ - LAMP(スガツネ工業)ベルトリールパーテーション スタッキング ヘッド回転タイプ - LAMP(スガツネ工業)ベルトリールパーテーション スタッキング ヘッド回転タイプ - LAMP(スガツネ工業)

使わない時は重ねられます。省スペースで収納に便利です。
ステンレス鋼製です。

材質/仕上
(ヘッド・支柱)ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨
(ベース)ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
ベルト長さ(m)2質量(kg)4.1質量(g)4100ベルト高さ(mm)820総高さ(mm)855ベース寸法(mm)Φ300支柱径(Φmm)60.5スタッキング対応内容量1個
注意
使用する床面の材質によっては、スタッキング用ピラマットの色が移ることがあります。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10701056AP-BR281MC(MR)RDレッド
35,500
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
10701065AP-BR281MC(MR)BUブルー
35,500
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
10701074AP-BR281MC(MR)GRグレー
35,500
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
10701083AP-BR281MC(MR)BLブラック
35,500
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
10701092AP-BR281MC(MR)YEイエロー
35,500
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
10701101AP-BR281MC(MR)BRブラウン
35,500
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
10701117AP-BR281MC(MR)GNグリーン
35,500
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする