LAMP(スガツネ工業)
壁面取付タイプ ベルトリールパーテーション
(1件のレビュー)
壁面に取り付けるベルトリールパーティションです。
引き出したベルトを固定する際は、付属のフックキャッチをご使用ください。
色(本体)
ダークグレー/シルバー
付属品
フックキャッチ
質量(kg)
0.5
質量(g)
500
ベルト長さ(m)
2
内容量
1個
注意
※この商品はフックキャッチのみの商品です。
※本体とフックキャッチは、使用例のように向かい合わせに取り付けてください。ベルトが本体やフックキャッチに対して折れ曲がった状態で使用すると、折れた部分が擦れ、ほつれたり擦り切れたりする原因となります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト長さ(m)
ベルト色
材質/仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10701126
AP-BR351(MR)RD
2
レッド
本体:ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨
¥
16,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
10701135
AP-BR351(MR)BU
2
ブルー
本体:ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨
¥
16,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
返品不可
10701144
AP-BR351(SL)RD
2
レッド
本体:ステンレス鋼(SUS304)/シルバー
¥
16,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
10701153
AP-BR351(SL)BU
2
ブルー
本体:ステンレス鋼(SUS304)/シルバー
¥
16,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください