曜日別特売

ベルトリールパーテーション

ベルトリールパーテーション - LAMP(スガツネ工業)ベルトリールパーテーション - LAMP(スガツネ工業)ベルトリールパーテーション - LAMP(スガツネ工業)ベルトリールパーテーション - LAMP(スガツネ工業)ベルトリールパーテーション - LAMP(スガツネ工業)ベルトリールパーテーション - LAMP(スガツネ工業)ベルトリールパーテーション - LAMP(スガツネ工業)

ブティックやショールーム、レストラン、美術館など最上の空間を演出する、デザイン性を追求したベルトリールパーティションです。
支柱は空間に調和するアルミニウム合金製(アルマイト処理)です。
モダンでクールな色合いのシルバータイプ(SL)と、リッチでエレガントな佇まいのブラックタイプ(BL)(受注対応品)があります。
組立済みです。

材質/仕上
(支柱)アルミ合金/アルマイト:シルバー
(フック)ABS樹脂/グレー
(ベース)鋼/塗装:グレー
(ベルト)再生ポリエステル繊維100%
用途ブティックやショールーム、レストラン、美術館など最上の空間に。質量(g)7800ベルト長さ(m)2色(本体)シルバー内容量1個
注意
使用する床面の材質によっては、脚端の色が移ることがあります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10701451XLA-BR001M(SL)BGバーガンディー
38,000
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
10701467XLA-BR001M(SL)SBスモークブルー
38,000
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
10701476XLA-BR001M(SL)MGミスティグレー
38,000
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
10701485XLA-BR001M(SL)BLブラック
38,000
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする