丸型カーンスタンド1缶用キャスター付

丸型カーンスタンド1缶用キャスター付 - リキマエダ
(1件のレビュー)

作業性が良く、体力に無理がかからない
カーンスタンドの使用により、商品の完全消化で経済的

高さ(mm)約270(水平時投入高さ)質量(g)2000寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)750×410×430危険物の類別非危険物内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10704127R-20K
19,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10704127
2011-10-05
用途: オイル等の供給
有限会社協栄製作所

下側2本の『固定ボルト』で決まる内法が348mm程度であるのに対して、缶枠外側が320mm程度しかないので、無理矢理組み付けるしかない。結果として、本体は『ハ』の字型の形状となり、揺動する部分の動きにかなりの無理がある。初回を返品しても同じ寸法のものが納入されたので、ペール缶用のものは全て同じものと思う。
缶枠外側のボルト部分を長くするか、下側の『固定ボルト』を短い物に変更しないと、無理な応力がかかったままでの使用となるので、改善後の交換を望む。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ございませんでした。
ご意見はメーカーへ申し伝え、今後の参考にさせていただきます。
商品の返品に関しましては別途ご連絡をさせて頂きます。
何卒よろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする