リキマエダ
丸型カーンスタンド2缶用
(1件のレビュー)
作業性が良く、体力に無理がかからない
カーンスタンドの使用により、商品の完全消化で経済的
高さ(mm)
上段約730、下段約200(水平時投入高さ)
質量(g)
4900
タイプ
丸型
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
1075×415×460
危険物の類別
非危険物
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10704136
R-202
¥
41,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください