プリント基板用コネクタ端子台 XW4B(電線側・ソケット)

プリント基板用コネクタ端子台 XW4B(電線側・ソケット) - omron(オムロン)プリント基板用コネクタ端子台 XW4B(電線側・ソケット) - omron(オムロン)プリント基板用コネクタ端子台 XW4B(電線側・ソケット) - omron(オムロン)プリント基板用コネクタ端子台 XW4B(電線側・ソケット) - omron(オムロン)プリント基板用コネクタ端子台 XW4B(電線側・ソケット) - omron(オムロン)プリント基板用コネクタ端子台 XW4B(電線側・ソケット) - omron(オムロン)プリント基板用コネクタ端子台 XW4B(電線側・ソケット) - omron(オムロン)プリント基板用コネクタ端子台 XW4B(電線側・ソケット) - omron(オムロン)
(7件のレビュー)

制御機器のインターフェースに最適なプリント基板用端子台。
制御機器の小型化に対応する端子台。
接続端子ねじ部はフィンガープロテクト構造。
圧着端子不要の押締方式で直接電線を接続でき、大幅な工数削減。
基板はんだづけ部に直接力のかからない独自の電線クリンプ構造の採用。
VDE/IEC規格に準拠。
UL規格認定品を標準品にしています。

用途コネクタ用長さ(mm)電線むき長さ:7±1材質(ハウジング)ポリアミド樹脂(UL94V-0)/緑色絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-40~+100材質(クランプケージ)銅合金材質(接触子)銅合金材質(端子ねじ)銅合金処理(クランプケージ)ニッケルメッキ(3μm)処理(接触子)ニッケル下地錫メッキ(5μm)処理(端子ねじ)錫メッキ(5μm)内容量1個
全18種類を絞り込む
極数
18種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
定格電圧(V)
極数
端子形状
適合電線
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08595221XW4B-02B1-H1コネクタ端子台IEC/DIN、VDE:AC160
UL/CSA:AC300
2電源側端子台(ソケット)AWG28~AWG16
オープン219
219
241(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
08595237XW4B-03B1-H1コネクタ端子台IEC/DIN、VDE:AC160
UL/CSA:AC300
3電源側端子台(ソケット)AWG28~AWG16
オープン329
329
362(税込)
当日出荷
08595246XW4B-04B1-H1コネクタ端子台IEC/DIN、VDE:AC160
UL/CSA:AC300
4電源側端子台(ソケット)AWG28~AWG16
オープン399
399
439(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
08595255XW4B-05B1-H1コネクタ端子台IEC/DIN、VDE:AC160
UL/CSA:AC300
5電源側端子台(ソケット)AWG28~AWG16
オープン499
499
549(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
08595264XW4B-06B1-H1コネクタ端子台IEC/DIN、VDE:AC160
UL/CSA:AC300
6電源側端子台(ソケット)AWG28~AWG16
オープン649
649
714(税込)
当日出荷
39110321XW4B-07B1-H1コネクタ端子台IEC/DIN、VDE:AC160
UL/CSA:AC300
7電源側端子台(ソケット)AWG28~AWG16
オープン639
639
703(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
08595273XW4B-08B1-H1コネクタ端子台IEC/DIN、VDE:AC160
UL/CSA:AC300
8電源側端子台(ソケット)AWG28~AWG16
オープン899
899
989(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月中旬
39110346XW4B-09B1-H1コネクタ端子台IEC/DIN、VDE:AC160
UL/CSA:AC300
9電源側端子台(ソケット)AWG28~AWG16
オープン859
859
945(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
08595282XW4B-10B1-H1コネクタ端子台IEC/DIN、VDE:AC160
UL/CSA:AC300
10電源側端子台(ソケット)AWG28~AWG16
オープン999
999
1,099(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月下旬
08595431XW4B-02C1-H1コネクタ端子台IEC/DIN、VDE:AC250
UL/CSA:AC300
2電源側端子台(ソケット)AWG24~AWG14
オープン219
219
241(税込)
当日出荷
08595447XW4B-03C1-H1コネクタ端子台IEC/DIN、VDE:AC250
UL/CSA:AC300
3電源側端子台(ソケット)AWG24~AWG14
オープン289
289
318(税込)
当日出荷
08595456XW4B-04C1-H1コネクタ端子台IEC/DIN、VDE:AC250
UL/CSA:AC300
4電源側端子台(ソケット)AWG24~AWG14
オープン399
399
439(税込)
当日出荷
08595465XW4B-05C1-H1コネクタ端子台IEC/DIN、VDE:AC250
UL/CSA:AC300
5電源側端子台(ソケット)AWG24~AWG14
オープン479
479
527(税込)
当日出荷
08595474XW4B-06C1-H1コネクタ端子台IEC/DIN、VDE:AC250
UL/CSA:AC300
6電源側端子台(ソケット)AWG24~AWG14
オープン629
629
692(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
39110337XW4B-07C1-H1コネクタ端子台IEC/DIN、VDE:AC250
UL/CSA:AC300
7電源側端子台(ソケット)AWG24~AWG14
オープン559
559
615(税込)
90日以内出荷
返品不可
08595483XW4B-08C1-H1コネクタ端子台IEC/DIN、VDE:AC250
UL/CSA:AC300
8電源側端子台(ソケット)AWG24~AWG14
オープン779
779
857(税込)
89日以内出荷
返品不可
39110355XW4B-09C1-H1コネクタ端子台IEC/DIN、VDE:AC250
UL/CSA:AC300
9電源側端子台(ソケット)AWG24~AWG14
オープン759
599
アウトレット
659(税込)
当日出荷
残り1点です
08595492XW4B-10C1-H1コネクタ端子台IEC/DIN、VDE:AC250
UL/CSA:AC300
10電源側端子台(ソケット)AWG24~AWG14
オープン899
899
989(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08595221
2025-12-09
用途: サブバッテリーの、配線

なかなか1個から売ってるところがないから、これはとっても助かる。

対象商品 : 08595221
2023-09-10
用途: panasonic製の監視カメラの電源コネクタ
自動車・二輪車・自転車関連業

panasonic製の監視カメラの電源コネクタとして使用しています
いつもモノタロウで買っていますが
こんなものまで 売っているので
とても便利に使わせてもらっています
商品自体には、何も問題ないです

対象商品 : 08595237
2021-11-20
用途: 特注品の製作。
英電機株式会社建設業・工事業

完成した仕上がりが気に入ってます。今後も使っていきたいとおもっております。

対象商品 : 08595221
2021-09-22
用途: パナソニックBB-SW175 外部電源供給コネクタ
日本ディーエムジー

問題なく使用できます。SDカード録画設定時には外部電源供給が必要なため購入。

対象商品 : 08595237
2020-09-19
用途: メーカー機器の付属品の代替品
個人のお客様

代替品として使用できました。
少数購入できて良かったです。

対象商品 : 08595246
2019-01-05
用途: インタフェース基板の外部信号引き出しのため
株式会社J-mind製造業

別メーカー品でしたが、調度合いましたので、よかったです。

対象商品 : 08595465
2018-05-09
用途: 機器への配線
教育・研究機関

型式不明のコネクタの相手を探しており,モノタロウ社のカタログに記載されているコネクタ寸法を参照して購入しました.結果として,うまく合いました.カタログにサイズを掲載することは誌面の都合上難しいかもしれませんが,たいへん助かります.今後も,webカタログのみでも構いませんので,寸法の掲載を続けて戴きたく思います.
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
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする