曜日別特売

ワイヤーストリッパー

ワイヤーストリッパー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)
(1件のレビュー)

一発皮むき!芯線を傷めない優れた切れ味
剥がす被覆の長さを調節できるストッパーゲージ付

全長(mm)160質量(g)325内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
適合ケーブル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10736031DIV-095NIV線(より線)0.9、1.25、2、3.5、5.5mm2
3,160
取扱い終了
代替品有
10736004DA-052NIV単線(Aタイプ)Φ0.5、1.2、1.6、2mm
3,160
取扱い終了
10736013DB-132NIV単線(Bタイプ)Φ1.0、1.6、2.0、2.6、3.2mm
3,160
取扱い終了
10736022DCV-235N同軸ケーブル3C2V、5C2V
3,450
取扱い終了
10736047DIV-208NIV線(より線)2,3.5,5.5,8mm2
3,160
取扱い終了
10736056DVA-202NVA線VA1.6×2C、2.0×2C
3,450
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10736031DIV-095N021985423000CDIV-095N ワイヤーストリッパー ベッセル 02198542ワイヤーストリッパーベッセル1個
3,698
税込4,068
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10736047
2011-04-16
用途: 自動車配線用
有限会社ヤマヨ久保田商会

安く・普通に使用できているので問題ない・他で配線太目用の物が無かったので 良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする