曜日別特売

LANケーブルチェッカー

LANケーブルチェッカー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)
出力周波数/(送信器)複数周波数方式電池寿命(時間)アルカリ乾電池/(送信器・受信器)約5内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅への配送は出来ません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
測定範囲
質量(g)
使用温度範囲(℃)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37719936LEC-900送信器×1個、受信器×1個、収納バッグ×1個、アルカリ乾電池(006P・9V)×2個(動作確認用)10~100m(実数表示)送信器/186、受信器/156 (電池含む)0~40(80%RH以下)(送信器・受信器)145×71×36
69,800
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
地域運賃
10755787LEC-701送信器×1
受信器×1
アルカリ乾電池(006P・9V)6LF22×2
収納バッグ×1
10~100(実質表示、測定確度:±10%rdg.±1m、表示分解能:1m※10m未満は測定範囲外となり、不定域が発生するため、測定できないこともあります。)電池含む/(送信器)136、(受信器)166(送信器・受信器)0~40(80%RH以下)(送信器・受信器)139×25×66
92,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10755787LEC-70137719936LEC-900LEC-701 LANケーブルチェッカー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 37719936LANケーブルチェッカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)1個
59,980
税込65,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする