No.58S 皿取錐&埋木錐セット(普通鋼)メッキ仕上げ

No.58S 皿取錐&埋木錐セット(普通鋼)メッキ仕上げ - スターエムNo.58S 皿取錐&埋木錐セット(普通鋼)メッキ仕上げ - スターエムNo.58S 皿取錐&埋木錐セット(普通鋼)メッキ仕上げ - スターエムNo.58S 皿取錐&埋木錐セット(普通鋼)メッキ仕上げ - スターエムNo.58S 皿取錐&埋木錐セット(普通鋼)メッキ仕上げ - スターエムNo.58S 皿取錐&埋木錐セット(普通鋼)メッキ仕上げ - スターエムNo.58S 皿取錐&埋木錐セット(普通鋼)メッキ仕上げ - スターエムNo.58S 皿取錐&埋木錐セット(普通鋼)メッキ仕上げ - スターエム
(7件のレビュー)

ビスの下穴と皿取、埋め込み用の下穴あけが同時に出来て便利!
埋め込み穴の木栓(木ダボ)作りに最適です。
共木で木栓を作れば仕上りがきれい!
皿取錐と埋木錐はセットでお使いいただくとピッタリとあうサイズ設計になっています。

用途木材の下穴あけ、皿取・埋め込み穴加工を一度に行い。埋め木(ダボ)を作る材質普通鋼適正回転数(回転/分)3000以下長さ(mm)25(木栓最大長さ)シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル内容量1セット
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7580945658S-S30803×8×8
4,300
3,598
3,958(税込)
当日出荷
7580946558S-S30903×9×9
4,300
3,598
3,958(税込)
当日出荷
1071838258S-S35103.5×10×10
4,800
3,998
4,398(税込)
当日出荷
7580943158S-S41054×10.5×10.5
5,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
7580944758S-S41204×12×12
5,400
4,398
4,838(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【ワンランクUPの仕上り】木製品づくりには絶対コレ!
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75809465
2022-06-10
用途: 住宅新築、家具作成
建設業・工事業

まさに欲しかったもの!
ホームセンターより安く丈夫!
リピーターになると思う!

対象商品 : 10718382
2022-05-31
用途: 家具の組立時に使用します。
建設業・工事業

セット販売なのでサイズを確認してそれぞれに購入する必要が無くて助かります。

対象商品 : 75809456
2021-12-26
用途: ウッドフェンスの製作

ウッドフェンスの製作の横板をビス止めするのに購入しました。きれいに皿錐ができ満足です。ほかにも、家具等のDIYを行うためセットのものを購入しました。

対象商品 : 75809465
2020-12-25
用途: 木工品製作で、木ねじ使用時のねじ頭隠しに。
不動産業

ダボ穴、ダボとも精度良く出来上り、満足の行く仕上がりでさした。

対象商品 : 75809465
2020-06-30
用途: DIYでの木材加工
不動産業

SPFとパイン集成材に使いました。非常によく切れるのでストレスがありません。

対象商品 : 75809465
2017-06-12
用途: 木工
その他業種

ダボ作成では
何割か失敗するが
個体的な問題ではないと感じる、また
穴側が失敗しなければ良いと考える
便利 よく使ってる

1が参考にしています
対象商品 : 75809465
2017-11-06
用途: 木工全般
その他業種

利用頻度も高く
無いと困る存在になった
サイズ違いも購入予定

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする