CoroTurn(R) 107 旋削加工用ボーリングバイト

CoroTurn(R) 107 旋削加工用ボーリングバイト - サンドビックCoroTurn(R) 107 旋削加工用ボーリングバイト - サンドビックCoroTurn(R) 107 旋削加工用ボーリングバイト - サンドビックCoroTurn(R) 107 旋削加工用ボーリングバイト - サンドビックCoroTurn(R) 107 旋削加工用ボーリングバイト - サンドビックCoroTurn(R) 107 旋削加工用ボーリングバイト - サンドビックCoroTurn(R) 107 旋削加工用ボーリングバイト - サンドビックCoroTurn(R) 107 旋削加工用ボーリングバイト - サンドビック
315件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
勝手
クランプシステム
適合チップ
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05973825A16R-SVQBL 11-EB11個スクリュークランプひし形35°455
17,200
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
05973834A16R-SVQBR 11-EB11個スクリュークランプひし形35°455
17,200
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
05973843A16R-SVUBL 11-EB11個スクリュークランプひし形35°935
17,200
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
05973852A16R-SVUBR 11-EB11個スクリュークランプひし形35°935
17,200
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
05974166A20S-SVQBL 11-EB11個スクリュークランプひし形35°455
21,100
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
05974175A20S-SVQBR 11-EB11個スクリュークランプひし形35°455
21,100
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
05974184A20S-SVUBL 11-EB11個スクリュークランプひし形35°935
21,100
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
05974193A20S-SVUBR 11-EB11個スクリュークランプひし形35°935
21,100
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
63738616A04F-STFCL 1.21本-----
21,700
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
63812168A06F-STFCL 061本-----
17,200
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
63676140A08H-SCLCL06-R1個-----
17,200
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
返品不可
63708830A12MSDXCL07R1本-----
17,200
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
63730487A32T-SSKCR 121本-----
33,900
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
63738625A04F-STFCL 1.2-R1本-----
21,800
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
63676149A08H-STFCR061個-----
17,200
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
63773869A20S-SDUCR 07HP1本-----
31,700
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63738634A04F-STFCR 1.21本-----
21,700
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
63676158A10K-SCLCR061個-----
17,200
16,980
18,678(税込)
当日出荷
返品不可
63773878A20S-SDUCR 07HP-R1本-----
31,700
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63738650A04F-STFCR 1.2-R1本-----
21,800
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
63676167A10K-STFCL091個-----
17,200
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
63773887A20S-SDUCR 11HP1本-----
31,700
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63738659A05H-STFCL 1.2-R1本-----
21,800
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
63676185A12MSCLCR06R1個-----
17,200
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
返品不可
63773896A20S-SDUCR 11HP-R1本-----
31,700
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63708148A25T-SCLCL 09HP1本-----
36,400
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
63738668A05H-STFCR 1.21本-----
21,700
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
63812220A08H-SCLCR061本-----
17,200
16,980
18,678(税込)
当日出荷
返品不可
63676194A12MSDXCR071個-----
17,200
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
返品不可
63708157A25T-SCLCL 09HP-R1本-----
36,400
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
26287687A25T-SVPBL 16HP-R1個左勝手スクリュークランプ-62.55
36,400
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
63738677A05H-STFCR 1.2-R1本-----
21,800
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
63676210A12M-STFCL 11-B11個-----
17,200
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63708166A25T-SCLCR 09HP1本-----
36,400
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
63773914A25T-SVPBL 16HP1本-----
36,400
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
26287696A25T-SVPBR 16HP-R1個右勝手スクリュークランプ-62.55
36,400
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
63812238A10K-SCLCR06R1個-----
17,200
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63738686A12S-SCLCL 3HP1本-----
31,700
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63676228A16RSCLCL091個-----
17,200
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
63708175A25T-SCLCR 09HP-R1本-----
36,400
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
63773930A25T-SVPBR 16HP1本-----
36,400
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
26287705A25T-SVUBL 16HP-D1個左勝手スクリュークランプ-935
36,400
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
63812247A10K-STFCR091個-----
17,200
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63738695A12S-SCLCR 3HP1本-----
31,700
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63676237A16RSCLCR091個-----
17,200
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63773939A25T-SVQBL 16HP-D1本-----
36,400
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
26287714A25T-SVUBL 16HP-DR1個左勝手スクリュークランプ-935
36,400
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
63708184A25T-SVUBR 11HP-DB11本-----
36,400
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
63812256A12MSCLCL061個-----
17,200
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
63738704A12S-SCLCR 3HP-R1本-----
31,700
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする