曜日別特売

オートスイフト2Kベースコートメタリックベース

オートスイフト2Kベースコートメタリックベース - DNT(大日本塗料)
(2件のレビュー)

下地処理の楽な2K塗料、抜群の塗り易さ、乾燥性に優れた2液型ベースコート
2液だから性能抜群、オールラウンド型2K塗料

使用方法ベース主剤(10):硬化剤(1)+Autoウレタンシンナー(100~120%)タイプ調色用メタリック原色危険等級有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類硬化剤比率10:1危険物の性状非水溶性内容量1缶(900mL)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
全29種類を絞り込む
29種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10775572156MPメタベース細目
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10775581156MQメタベース粗目
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10775597156MRメタベースファストホワイト
オープン
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10775606156MTメタベースホワイトファイン
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10775615156MUサンメタベース スペシャルホワイト
オープン
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10775624156MVメタベースホワイトコース
オープン
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10775633156MXサンメタ サンホワイト
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10775651156MZサンメタ グラマーホワイト
オープン
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10775667156NAサンメタ ビッググラマー
オープン
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1077567615D3Rメタベース 超極細目
オープン
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10775685156NBメタベース シルキーファイン
オープン
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10775694156NCメタベース 極細目
オープン
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1077570315D4Rシャインメタベース ファストファイン
オープン
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10775712156NDシャインメタ シャイニーファイン
オープン
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10775721156NEシャインメタ シャイニーメジアム
オープン
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10775737156NGシャインメタ シャイニーコース
オープン
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10775746156NHシャインメタ プラズマホワイト
オープン
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1077575515E5Vフラッシュメタベース フラッシュホワイト
オープン
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1077576415E6Vフラッシュメタベース ファインメジアム
オープン
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10775773166PZフラッシュメタベース メジアム
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1077578215A6Tメタベース オレンジメジアム
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1077579115A8Tメタベース ゴールドメジアム
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19801766100KTQメタベース レッドメジアム
オープン
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
19801775100KTRメタリック イエローメジアム
オープン
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
19801784100KTSメタリック グリーンメジアムⅡ
オープン
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
19801793100KTTメタリック ブルーメジアムⅡ
オープン
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
10775642156MYサンメタ スーパーホワイト
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1077580715E5Nメタベース グリーンメジアム
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1077581615B7Mメタベース ブルーメジアム
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10775572
2022-02-11
用途: 車の補修作業に使用
スタイリング

染まりも良く作業性のアップできました。隠蔽もかなりいい

対象商品 : 19801784
2017-09-02
用途: 大型キャビンの塗装
建設業・工事業

緑色のメタリックを塗装したくて購入しましたが、
フタを開けるまでどんな色かわからなくて
困った。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする