曜日別特売

オートマイカベース

オートマイカベース - DNT(大日本塗料)オートマイカベース - DNT(大日本塗料)
使用方法主剤(10):硬化剤(1)+Autoウレタンシンナー(100~120%)タイプ3コート用パール原色危険等級有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性内容量1缶(900g)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
107770331A3TCパールホワイト
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
107770421A3TDパールホワイトH
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
107770511A3TEパルWアラメY
オープン
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
107770671A3TFパルWホソメY
オープン
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
107770761A3TGパールイエロー
オープン
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
107770851A3T4パールブルー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする