オートプラサフ #1100ZN

オートプラサフ #1100ZN - DNT(大日本塗料)
(1件のレビュー)

防錆鋼板対応型1液プライマーサフェーサ

液色グレータイプ作業性重視汎用型プラサフ危険等級有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプアクリル樹脂系ラッカ-内容量1缶(4kg)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
107773471598U
オープン
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥600/税込¥660
沖縄地方1¥1,200/税込¥1,320
離島(代引の場合)1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10777347
2021-02-23
用途: 車両の塗装の下地処理
株式会社クインゲートサービス業

以前はスプレータイプのプラサフを使っていましたが、直ぐになくなって割高なのと残量が少なくなるとエアーが足りずに液だれを起こすので今回はこちらを注文しました。
エアーガンで吹くときれいに伸びて使いやすいです。量も多くて割安なので移し替える手間はあるものの今後はこの商品を使い続けることになりそうです。

7が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする