オートSPSプラサフ

オートSPSプラサフ - DNT(大日本塗料)
(2件のレビュー)

沸きがでにくい厚付け型プラサフ。SPSシステム用2液型プライマーサフェーサー

使用方法主剤(5):硬化剤(1)+Autoウレタンシンナー(10~30%)グレータイプ主剤可使時間(分)(20℃)60、(30℃)30有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプアクリル・ウレタン樹脂系塗料主剤内容量1缶(4kg)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
107773561A5FD
オープン
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥600/税込¥660
沖縄地方1¥1,200/税込¥1,320
離島(代引の場合)1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10777356
2016-12-16
用途: バンパー塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

塗膜も厚いしいいね!他社の塗料とも相性いいみたい!

対象商品 : 10777356
2010-08-30
用途: 大型ダンプの色変えの為の下地
久保 建材

硬化剤が予想した以上に固まってしまい処分した。
配合の割合が違うみたいです。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

主剤と硬化剤の配合は商品情報記載の通り「5:1」となり、シンナー希釈は10~30%となります。硬化剤のフタをあけたままで保管した場合、空気と反応して硬化してしまう事がございますので、保管にはご注意頂きますようお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする