オートリムーバー
タイプ旧塗膜はくり剤(強力タイプ)
危険等級Ⅱ
有機溶剤中毒予防規則適用外
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
塗料タイプ剥離剤
内容量1缶(4kg)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥ 600 / 税込 ¥ 660 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥ 1,200 / 税込 ¥ 1,320 |
| 離島(代引の場合) | 1 | お送りできません |
自動車補修塗料 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 購入したのですが塗り方エアーガンで噴霧予定ですが良いですか塗ってからどのようにすればよいですか
- 回答:
- エアーガンはご使用になれません。
刷毛塗りし、20~30分放置後、拭き取って下さい。
2014-06-03