オートウレタンリターダー

オートウレタンリターダー - DNT(大日本塗料)オートウレタンリターダー - DNT(大日本塗料)
(1件のレビュー)

夏場のミスト及び肌調整。乾燥時間を遅くする。

有機溶剤中毒予防規則適用外危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
塗料タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1077763659771缶(4L)各種有機溶剤
オープン
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
107776451389L1缶(16L)シンナ-
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10777636
2011-06-21
用途: 繊細な塗装を要求されるギターの塗装

今まで使用していたリターダーとわ違うメーカーだったが使ってみて納得のいく結果が得られたのでたいへん満足しています 欲を言うなら注ぎ口を、付属して仕様書添付してくれると不安無くスタートできるかなと、おもいます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする