曜日別特売

T-Max(R) P 旋削加工用ユニット

T-Max(R) P 旋削加工用ユニット - サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用ユニット - サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用ユニット - サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用ユニット - サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用ユニット - サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用ユニット - サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用ユニット - サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用ユニット - サンドビック
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
621件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法D5m(mm)
寸法Dm1 min(mm)
寸法Dm2 min(mm)
寸法f1(mm)
寸法l1(mm)
適合チップ
勝手
クランプシステム
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60692782C3-PCLNL-17090-12HP1個----------
65,900
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
63620894C4-DCKNL-27050-121個----------
31,500
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
39346826C4-DCLNR-27050-121個------右勝手ダブルクランプ950
31,500
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
63710318C4-DCRNL-22050-121個----------
31,500
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
10995004C4-DDHNL-27055-151個401101452755ひし形55°左勝手トップおよび穴クランプ(RC)107.50
31,500
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
10995065C4-DDNNN-00050-111個40-1400.550ひし形55°勝手なしトップおよび穴クランプ(RC)62.50
31,500
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
10995083C4-DDUNL-27050-151個401101402750ひし形55°左勝手トップおよび穴クランプ(RC)930
31,500
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
10995101C4-DRSNL-27050-121個401101402750丸チップ左勝手トップおよび穴クランプ(RC)450
31,500
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
10995327C4-DTGNL-27050-161個401101402750三角形60°左勝手トップおよび穴クランプ(RC)910
31,500
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
10995442C4-DVJNL-27062-161個40601522762ひし形35°左勝手トップおよび穴クランプ(RC)930
31,500
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
10995467C4-DVVNN-00062-161個40-1520.662ひし形35°勝手なしトップおよび穴クランプ(RC)72.50
31,500
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
10995941C4-MVUNL-27120-161個4050-27120ひし形35°左勝手トップおよび穴クランプ930
53,300
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
10637637C4-PDJNL-27050-111個----------
31,500
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
10996404C4-PSDNN-00050-121個40--0.350正方形90°勝手なしレバークランプ450
31,500
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
11001207C5-PCRNL-27060-121個50--2760ひし形80°左勝手レバークランプ750
35,000
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
63779146C6-DCRNL-35065-121個----------
40,200
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
39348217C6-PCLNR-22110-12HP1個----------
84,500
81,980
90,178(税込)
翌々日出荷
39348253C6-PCRNR-35065-121個------右勝手レバークランプ750
40,200
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
63751435C10-PRDCL-35134-32C1個----------
199,000
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
60692791C3-PCLNL-22064-12HP1個----------
65,900
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
63620910C4-DCKNR-27050-121個----------
31,500
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
39346835C4-DCLNR-27055-161個------右勝手ダブルクランプ950
31,500
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
63710327C4-DCRNR-22050-121個----------
31,500
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
10995013C4-DDHNR-27055-151個401101452755ひし形55°右勝手トップおよび穴クランプ(RC)107.50
31,500
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
10995074C4-DDNNN-00055-151個40-1450.555ひし形55°勝手なしトップおよび穴クランプ(RC)62.50
31,500
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
10995092C4-DDUNR-27050-151個401101402750ひし形55°右勝手トップおよび穴クランプ(RC)930
31,500
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
10995117C4-DRSNR-27050-121個401101402750丸チップ右勝手トップおよび穴クランプ(RC)450
31,500
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
10995336C4-DTGNL-27050-221個401101402750三角形60°左勝手トップおよび穴クランプ(RC)910
31,500
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
10995451C4-DVJNR-27062-161個40601522762ひし形35°右勝手トップおよび穴クランプ(RC)930
31,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
10995957C4-MVUNR-27120-161個4050-27120ひし形35°右勝手トップおよび穴クランプ930
53,300
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
39347018C4-PCLNL-27050-121個------左勝手---
31,500
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
10637646C4-PDJNL-27055-151個----------
31,500
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
10996501C4-PTFNL-17090-16W1個4032-1790三角形60°左勝手レバークランプ910
43,900
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
11000281C5-DVVNN-00065-161個50-1700.665ひし形35°勝手なしトップおよび穴クランプ(RC)72.50
35,000
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
39347474C5-PCLNR-35100-12M11個----------
49,100
47,980
52,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
11001216C5-PCRNL-27060-161個50--2760ひし形80°左勝手レバークランプ750
35,000
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
10637542C5-PSSNL-35052-12HP1個----------
52,600
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
63779155C6-DCRNR-35065-121個----------
40,200
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
39348235C6-PCLNR-45065-19HP1本----------
60,400
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
10636772C10-PLRNR-35110-501個----------
87,600
84,980
93,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
63751444C10-PRDCR-35134-32C1個----------
199,000
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
10995022C4-DDJNL-27050-111個40601402750ひし形55°左勝手トップおよび穴クランプ(RC)930
31,500
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
10995144C4-DSKNL-27050-121個40110-2750正方形90°左勝手トップおよび穴クランプ(RC)750
31,500
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
10995187C4-DSRNL-22050-121個40-1402250正方形90°左勝手トップおよび穴クランプ(RC)750
31,500
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
10995223C4-DSSNL-27042-121個401101402742正方形90°左勝手トップおよび穴クランプ(RC)450
31,500
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
10995284C4-DTFNL-27050-161個401101402750三角形60°左勝手トップおよび穴クランプ(RC)910
31,500
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
10995354C4-DTGNR-27050-161個401101402750三角形60°右勝手トップおよび穴クランプ(RC)910
31,500
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
10995381C4-DTJNL-27050-161個401101402750三角形60°左勝手トップおよび穴クランプ(RC)930
31,500
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
10995476C4-DWLNL-27050-061個40601402750六角形80°左勝手トップおよび穴クランプ(RC)950
31,500
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
10995905C4-MTJNL-27050-161個40--2750三角形60°左勝手トップおよび穴クランプ930
31,500
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする