サンドビック
T-Max(R) U-ロック ねじ切り加工用旋削ユニット
勝手
左勝手
ピッチ(山数/inch)
32-12
チップサイズ(inch)
1/4
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(mm)
寸法D5m(mm)
寸法Dm mod(mm)
最小加工径Dm(Φmm)
寸法f1(mm)
寸法l1(mm)
寸法l3(mm)
クランプシステム
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10992563
C3-R166.0KF-12050-11
16
32
-
20
12
50
33
スクリュークランプ
¥
47,800
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10996596
C4-R166.0KFZ12060-11
16
40
-
20
12
60
37
-
¥
47,800
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10996587
C4-R166.0KF-12060-11
16
40
-
20
12
60
37
-
¥
47,800
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10992012
C3-L166.0KF-12050-11
16
32
-
20
12
50
33
-
¥
37,000
取扱い終了
返品不可
10995512
C4-L166.0KF-12060-11
16
40
-
20
12
60
37
スクリュークランプ
¥
37,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください