曜日別特売

スタッキングブローベンチ

スタッキングブローベンチ - テラモトスタッキングブローベンチ - テラモトスタッキングブローベンチ - テラモトスタッキングブローベンチ - テラモトスタッキングブローベンチ - テラモトスタッキングブローベンチ - テラモトスタッキングブローベンチ - テラモトスタッキングブローベンチ - テラモト
(3件のレビュー)

落ち着いた質感で、様々なシーンで活躍する折りたたみベンチです。
脚部を折りたたむとフラットになり、積み重ねてすっきり収納できます。

用途商業施設、一般店舗、学校関係、イベント会場や遊園地等の休憩コーナーに幅(mm)1800質量(kg)15高さ(mm)365種類ベンチ奥行(mm)400キャスターなし背もたれなし肘掛なし折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1800×400×55設置場所屋外使用不可座高(mm)365材質(脚)スチール角パイプに粉体塗装材質(座面)ポリエチレン素材ポリエチレン内容量1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
座面高さ(mm)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10768904BC-305-518-3ブルー3651800×400×36515
36,800
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10768913BC-305-518-7グレー3651800×400×36515
36,800
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10768913
2020-09-15
用途: 事務所で使用している。
杉本工業建設業・工事業

幅が広いのを探していたのでちょうどよかったです。中ほどが弛むのが少し気になりますけど使い良いと思います。

対象商品 : 10768904
2016-08-26
用途: 現場での休憩所で使用

会議用折り畳みテーブルと一緒に使用していますが、
食事などの時は少し低くて使いづらいようです。
もう少し高さの高いタイプもあると嬉しいです。

対象商品 : 10768904
2016-07-20
用途: フェスチバルの観客用
緑園四丁目西自治会その他業種

4人がけですが思った以上にしっかりとしています。
折りたたみも簡単です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする