円筒平取り付きシャンク CoroTurn(R) XSダブルエンドアダプタ

円筒平取り付きシャンク CoroTurn(R) XSダブルエンドアダプタ - サンドビック円筒平取り付きシャンク CoroTurn(R) XSダブルエンドアダプタ - サンドビック
締付トルク(N・m)3.0内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法dmm(mm)
寸法h(mm)
寸法l2(mm)
寸法l3(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11009607CXS-A075-04-0619.051714015
33,400
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
11009756CXS-A20-04-06201814015
33,400
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
11009801CXS-A22-04-04222014015
33,400
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
11009817CXS-A22-04-06222014015
33,400
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
11009844CXS-A22-06-06222014015
33,400
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
11009914CXS-A25-04-06252314015
33,400
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
11009957CXS-A28-04-06282614015
27,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする