角シャンク CoroTurn(R) XSアダプタ

角シャンク CoroTurn(R) XSアダプタ - サンドビック角シャンク CoroTurn(R) XSアダプタ - サンドビック角シャンク CoroTurn(R) XSアダプタ - サンドビック角シャンク CoroTurn(R) XSアダプタ - サンドビック角シャンク CoroTurn(R) XSアダプタ - サンドビック角シャンク CoroTurn(R) XSアダプタ - サンドビック角シャンク CoroTurn(R) XSアダプタ - サンドビック角シャンク CoroTurn(R) XSアダプタ - サンドビック
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法b(mm)
寸法b2(mm)
寸法h(mm)
寸法h1(mm)
寸法h2(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
寸法l21(mm)
寸法l3(mm)
寸法l4(mm)
勝手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63735019CXS-08-04FN1個-----------
23,500
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
11009336CXS-1010-04L1個15.936.515.910168999132918左勝手
45,200
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
63776364CXS-2020-08FN1本-----------
45,200
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
63735028CXS-08-04R1個-----------
45,200
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
11009345CXS-1010-04R1個15.936.515.910168999132918右勝手
45,200
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
63776380CXS-2020-10FN1本-----------
45,200
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
63735037CXS-08-05FN1個-----------
23,500
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
11009354CXS-1010-05L1個10481010168999132923左勝手
45,200
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
63776389CXS-2525-08FN1本-----------
45,200
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
63735046CXS-08-05R1個-----------
45,200
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
11009363CXS-1010-05R1個10481010168999132923右勝手
45,200
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
63776398CXS-2525-10FN1本-----------
45,200
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
63735055CXS-08-06FN1個-----------
23,500
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
11009372CXS-1010-06L1個10531010168999132928左勝手
45,200
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
63735064CXS-08-06R1個-----------
45,200
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
11009381CXS-1010-06R1個10531010168999132928右勝手
45,200
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
63735080CXS-10-04FN1個-----------
23,500
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
11009397CXS-1212-04L1個1236.51212188999132918左勝手
45,200
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
63735089CXS-10-05FN1個-----------
23,500
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
11009406CXS-1212-04R1個1236.51212188999132918右勝手
45,200
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
63735098CXS-10-05R1個-----------
45,200
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
11009415CXS-1212-05L1個12481212188999132923左勝手
45,200
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
63735107CXS-10-06FN1個-----------
23,500
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
60669567CXS-1212-04FN1個----------勝手なし
23,500
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
11009424CXS-1212-05R1個12481212188999132923右勝手
45,200
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
63735116CXS-10-06R1個-----------
45,200
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
11009433CXS-1212-06L1個12531212188999132928左勝手
45,200
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
63735125CXS-10-07FN1個-----------
23,500
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
11009442CXS-1212-06R1個12531212188999132928右勝手
45,200
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
63735134CXS-12-04FN1個-----------
23,500
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
63735150CXS-12-05FN1個-----------
23,500
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
11009467CXS-1616-05R1個164816162294104183423右勝手
45,200
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
63735159CXS-12-06FN1個-----------
23,500
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
11009476CXS-1616-06L1個165316162294104183428左勝手
45,200
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
63735168CXS-12-07FN1個-----------
23,500
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
11009485CXS-1616-06R1個165316162294104183428右勝手
45,200
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
63735177CXS-12-08FN1個-----------
45,200
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
63735186CXS-16-05FN1個-----------
23,500
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
63735195CXS-16-06FN1個-----------
23,500
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
63735204CXS-16-07FN1個-----------
23,500
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
60669576CXS-1212-05FN1個----------勝手なし
23,500
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
63735220CXS-16-08FN1個-----------
45,200
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
63735229CXS-16-10FN1個-----------
45,200
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
60669585CXS-1212-06FN1個----------勝手なし
23,500
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
60669594CXS-1616-04FN1個----------勝手なし
23,500
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
60669603CXS-1616-05FN1個----------勝手なし
23,500
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
60669612CXS-1616-06FN1個----------勝手なし
23,500
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
60669621CXS-1616-07FN1個----------勝手なし
23,500
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
60669637CXS-2020-04FN1個----------勝手なし
23,500
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
60669646CXS-2020-05FN1個----------勝手なし
23,500
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする