サンドビック
アダプタ
加工深さ
4×D5m
切削油
内部給油
加工公差
IT9
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切込み角Kr(°)
カップリングサイズ
加工径Dc(Φmm)最小-最大
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11012495
HA06-R820A-AA3087A
90/75/95
HSK 63/A
35-40.5/39.5-45
¥71,000
取扱い終了
返品不可
11012504
HA06-R820B-AA3099A
90/75/95
HSK 63/A
44-50.5/49.5-56
¥79,800
取扱い終了
返品不可
11012513
HA06-R820C-AA3108A
90/75/95
HSK 63/A
55-63/62-70
¥79,800
取扱い終了
返品不可
11012522
HA06-R820D-AA3064A
90/75/95
HSK 63/A
69-78.5/77.5-87
¥88,800
取扱い終了
返品不可
11012601
HA10-R820E-AA3160A
90/84/95
HSK 100/A
86-97/96-107
¥96,900
取扱い終了
返品不可
11012617
HA10-R820F-AA3086A
90/84/95
HSK 100/A
106-122/121-137
¥102,000
取扱い終了
返品不可
11012626
HA10-R820G-AA3086A
90/84/95
HSK 100/A
136-152/151-167
¥116,000
取扱い終了
返品不可
11012635
HA10-R820H-AA3104A
90/84/95
HSK 100/A
166-191/189-214
¥126,000
取扱い終了
返品不可
11012644
HA10-R820I-AA3104A
90/84/95
HSK 100/A
212-237/235-260
¥126,000
取扱い終了
返品不可
11012653
HA10-R820IX-AA3104A
90/84/95
HSK 100/A
258-283/281-306
¥164,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください