ファインボーリングユニット

ファインボーリングユニット - サンドビックファインボーリングユニット - サンドビックファインボーリングユニット - サンドビックファインボーリングユニット - サンドビックファインボーリングユニット - サンドビックファインボーリングユニット - サンドビックファインボーリングユニット - サンドビックファインボーリングユニット - サンドビック
内容量1個
注意
※チップは別途注文品です。
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チップ
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
寸法f1(mm)
寸法Dmin(Φmm)
最小加工径D(Φmm)
寸法dmm(mm)
切込み角Kr(°)
寸法γ(°)
カートリッジ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60780501L148C-22-0902----------
78,500
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
60780526L148C-42-0902----------
78,500
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
60780535R148C-22-0902----------
78,500
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
60780544L148C-13-1103----------
92,200
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
60780553L148C-33-1103----------
92,200
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
60780562R148C-13-1103----------
92,200
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
60780571R148C-33-1103----------
92,200
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
11012802L148C-11-06 02CC...0613.324.15.12727 ※最大ノーズRを使用した場合1690-3L148-D-11-06 02
68,300
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
11017657R148C-11-06 02CC...0613.324.15.12727 ※最大ノーズRを使用した場合1690-3R148-D-11-06 02
68,300
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
11012811L148C-12-09 02TC...0918.332.96.336.536.5 ※最大ノーズRを使用した場合20900L148-D-12-09 02
78,500
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
11017666R148C-12-09 02TC...0918.332.96.336.536.5 ※最大ノーズRを使用した場合20900R148-D-12-09 02
78,500
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
11012827L148C-13-11 02TC...1122.144.37.248.548.5 ※最大ノーズRを使用した場合22900L148-D-13-11 02
92,200
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
11017675R148C-13-11 02TC...1122.144.37.248.548.5 ※最大ノーズRを使用した場合22900R148-D-13-11 02
92,200
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
11012836L148C-14-16 T3TC...163262.710.368.468.4 ※最大ノーズRを使用した場合32900-
110,000
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
11017684R148C-14-16 T3TC...163262.710.368.468.4 ※最大ノーズRを使用した場合32900-
110,000
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
11012845L148C-31-06 02CC...0614.325.150.4525.525.5 ※最大ノーズRを使用した場合1690-3L148-D-31-06 02
68,300
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
11017693R148C-31-06 02CC...0614.325.150.4525.525.5 ※最大ノーズRを使用した場合1690-3R148-D-31-06 02
68,300
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
11012854L148C-31-06 T1TC...0614.3250.224.824.8 ※最大ノーズRを使用した場合16900L148-D-31-06 T1
68,300
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
11017702R148C-32-09 02TC...0919.133.70.932.532.5 ※最大ノーズRを使用した場合20900R148-D-32-09 02
78,500
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
11012863L148C-32-09 02TC...0919.133.70.932.532.5 ※最大ノーズRを使用した場合20900L148-D-32-09 02
78,500
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
11017711R148C-33-11 02TC...112345.31.14242 ※最大ノーズRを使用した場合22900R148-D-33-11 02
92,200
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
11017727R148C-34-16 T3TC...1633.362.31.259.459.4 ※最大ノーズRを使用した場合32900R148-D-34-16 T3
110,000
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
11012881L148C-34-16 T3TC...1633.362.31.259.459.4 ※最大ノーズRを使用した場合32900L148-D-34-16 T3
110,000
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
11012872L148C-33-11 02TC...112345.31.14242 ※最大ノーズRを使用した場合22900L148-D-33-11 02
92,200
82,980
91,278(税込)
取扱停止中
返品不可
60780517L148C-41-0602----------
53,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする