CoroCut(R) 1・2 溝入れ加工用ボーリングバイト

CoroCut(R) 1・2 溝入れ加工用ボーリングバイト - サンドビックCoroCut(R) 1・2 溝入れ加工用ボーリングバイト - サンドビックCoroCut(R) 1・2 溝入れ加工用ボーリングバイト - サンドビックCoroCut(R) 1・2 溝入れ加工用ボーリングバイト - サンドビックCoroCut(R) 1・2 溝入れ加工用ボーリングバイト - サンドビックCoroCut(R) 1・2 溝入れ加工用ボーリングバイト - サンドビック
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
勝手
クランプシステム
切込み角Kr(°)
トラスコ品番
締付トルク(N・m)
寸法l1(mm)
寸法l3(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63713565RAG123E028-16B1本-------
36,200
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
63723898RAG123G037-20B1個-------
45,400
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
11014227LAG123E05-20B1個左勝手スクリュークランプ90571-41843.518030
31,600
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
11044537RAG123E05-20B1個右勝手スクリュークランプ90577-65033.518030
31,600
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
11014236LAG123E07-25B1個左勝手スクリュークランプ90571-41923.520035
36,200
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
11044546RAG123E07-25B1個右勝手スクリュークランプ90607-57033.520035
36,200
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
11014245LAG123E09-32B1個左勝手スクリュークランプ90571-4206425045
45,400
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
11044555RAG123E09-32B1個右勝手スクリュークランプ90607-5711425045
45,400
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
11014254LAG123G06-20B1個左勝手スクリュークランプ90571-4214418030
31,600
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
11044564RAG123G06-20B1個右勝手スクリュークランプ90577-6511418030
31,600
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
11014263LAG123G07-25B1個左勝手スクリュークランプ90571-4222420035
36,200
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
11044573RAG123G07-25B1個右勝手スクリュークランプ90607-5720420035
36,200
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
11014272LAG123G09-32B1個左勝手スクリュークランプ90571-42314.525045
45,400
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
11044582RAG123G09-32B1個右勝手スクリュークランプ90610-98374.525045
45,400
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
11014281LAG123G11-40B1個左勝手スクリュークランプ90571-42494.530055
57,200
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
11044591RAG123G11-40B1個右勝手スクリュークランプ90607-57384.530055
57,200
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
11014202LAG123D04-16B1個左勝手スクリュークランプ90571-4168315025
25,000
取扱い終了
返品不可
11044512RAG123D04-16B1個右勝手スクリュークランプ90577-6490315025
25,000
取扱い終了
返品不可
11014211LAG123D05-20B1個左勝手スクリュークランプ90571-4176318030
30,700
取扱い終了
返品不可
11044521RAG123D05-20B1個右勝手スクリュークランプ90610-5718318030
31,600
取扱い終了
返品不可
63723907RAG123H030-16B1個-------
35,000
取扱い終了
返品不可
63723916RAG123H039-20B1個-------
44,000
取扱い終了
返品不可
11014297LAG123H07-25B1個左勝手スクリュークランプ90571-42574.520035
35,000
取扱い終了
返品不可
11044607RAG123H07-25B1個右勝手スクリュークランプ90577-65204.520035
35,000
取扱い終了
返品不可
11014306LAG123H10-32B1個左勝手スクリュークランプ90571-42654.525045
45,400
取扱い終了
返品不可
11044616RAG123H10-32B1個右勝手スクリュークランプ90610-57264.525045
45,400
取扱い終了
返品不可
11014315LAG123H11-40B1個左勝手スクリュークランプ90571-4273530055
57,200
取扱い終了
返品不可
11044625RAG123H11-40B1個右勝手スクリュークランプ90577-6538530055
57,200
取扱い終了
返品不可
11014324LAG123H13-50B1個左勝手スクリュークランプ90571-4281535065
62,400
取扱い終了
返品不可
11044634RAG123H13-50B1個右勝手スクリュークランプ90605-5524535065
64,400
取扱い終了
返品不可
11014333LAG123J08-25B1個左勝手スクリュークランプ90571-4290520035
35,000
取扱い終了
返品不可
11044643RAG123J08-25B1個右勝手スクリュークランプ90577-6546520035
35,000
取扱い終了
返品不可
11014342LAG123J11-32B1個左勝手スクリュークランプ90571-4303525045
44,000
取扱い終了
返品不可
11044652RAG123J11-32B1個右勝手スクリュークランプ90605-5532525045
45,400
取扱い終了
返品不可
11014351LAG123J11-40B1個左勝手スクリュークランプ90571-43115.530055
55,400
取扱い終了
返品不可
11044661RAG123J11-40B1個右勝手スクリュークランプ90577-65545.530055
57,200
取扱い終了
返品不可
11014367LAG123J13-50B1個左勝手スクリュークランプ90571-43205.535065
62,400
取扱い終了
返品不可
11044677RAG123J13-50B1個右勝手スクリュークランプ90577-65625.535065
62,400
取扱い終了
返品不可
11014376LAG123K11-40B1個左勝手スクリュークランプ90571-43385.530055
55,400
取扱い終了
返品不可
11044686RAG123K11-40B1個右勝手スクリュークランプ90577-65715.530055
55,400
取扱い終了
返品不可
11014385LAG123K13-50B1個左勝手スクリュークランプ90571-43465.535065
62,400
取扱い終了
返品不可
11044695RAG123K13-50B1個右勝手スクリュークランプ90577-65895.535065
62,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする