曜日別特売

オイルチャージャー

オイルチャージャー - ザーレンオイルチャージャー - ザーレンオイルチャージャー - ザーレン
(2件のレビュー)

圧縮エアーで加圧作動します。
40Lの大容量で多量の給油もラクラク!

寸法(mm)450×410×850質量(kg)20タンク容量(L)40エアーインレットプラグ(PT1/4オス)吐出能力(L/min)4(SAE31の場合)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10772517OC-40
87,000
69,980
76,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月16日
10772501OC-40G
68,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-06-25
用途: 大型トラックギアオイル
日高商事運輸・通信業

今までペール缶でポンプだ入れてましたけど、このオイルポンプは時間がめちゃくちゃ、早く注入出来ます。他にコンプレッサが必要ですけど。買って正解でした。

1が参考にしています
対象商品 : 10772517
2015-06-30
用途: ミッション、デフのオイル交換に、
菊一興業

購入するまでは、手動のポンプで作業をしていましたが、ギヤオイルは、粘度が、ありとても作業が、大変でした。しかし、この、オイルチャージャーを使ったら、なんと、簡単に作業ができ、あっとゆうまに、仕事が終わってしまいました。もう、手放せません。。

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
流量計の最小単位はどれくらいでしょうか。また、使用出来るオイルの最大粘度はどれくらいでしょうか
回答:
この度はお急ぎのところご連絡が遅れ、誠に申し訳ございませんでした。
最小単位:1cc
最大粘度:ギヤ90番くらいまでとなります。
対象商品:
10772501
2012-09-24

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする