(1件のレビュー)

強力な洗浄力でガラス・ミラーに付着したウロコ状スケールを落とす。

用途ガラス用スケール除去剤適合ウロコトラスコ品番472-1756セット内容ST-600(600g×2本)・専用パッド2枚・専用クロス2枚・クロス用スポンジ2個・作業手順書1枚質量(kg)1.6アズワン品番64-9077-23危険物の類別非危険物内容量1セット
注意
※フロントガラスには使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10783963MZ13
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ガラス用スケール除去剤|ST600
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10783963
2015-02-05
用途: お客様の車のガラスに付着斉田
株式会社アーク

車販売、整備をしている者です。 お客様の車のガラスに使用しています。他の除去剤を何種類か使いましたがこのスケール除去剤は手作業でも十分に落ちると思います。

16が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインドウ用・ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする