Panasonic(パナソニック)
パルック蛍光灯 20W形
適合
グロースタータ: FG-1E、FG-1P
電子点灯管: FE1E
種別
20W省エネ形
電球の種類
蛍光灯
点灯形
スタータ形
口金
G13
色
パルックday色
定格ランプ電力(W)
18
種類
直管蛍光灯
電流(A)
0.35
管径(Φmm)
28
全光束(Lm)
1400
定格寿命(時間)
20000
平均演色評価数(Ra)
84
管長(mm)
580
光色
パルックday色
内容量
1箱(25本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05837517
FL20SS・EX-D/18
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る