曜日別特売

スレッドロッカー

スレッドロッカー - PERMATEX
(2件のレビュー)

金属部品専用のネジゆるみ止め用嫌気性接着剤です。

完全硬化時間24時間適合温度(℃)-55~150主なワーク3次元形状
注意
※プラスチック材質には使用できません。
※保管の際は、キャップをしっかり閉じ、現容器のまま冷暗所に保管してください。
※使用する前に、必ずキャップを付けたまま容器を5秒程しっかり上下に振ってください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
強度
強度区分
液色
適合ねじ(mm)
破壊トルク/脱出トルク(Nm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10774985PTX242501本(50mL)中強度取り外し可能6~2012/5
7,540
5,098
5,608(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
10774976PTX222101本(10mL)低強度取り外し可能6以下6/4
1,300
取扱い終了
10774994PTX242101本(10mL)中強度取り外し可能6~2012/5
1,200
取扱い終了
10775012PTX262101本(10mL)高強度部分加熱と工具の使用により取り外し可能10~2522/32
1,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10774994
2015-06-25
用途: ボルトの緩めとめ
ツカダアームズ

主にフライホイールのボルトに使います。以前より使っています。

対象商品 : 10775012
2014-06-23
用途: 製品組み上げ時のねじ固定として
有限会社小林トラクター整備工場製造業

ねじ固定、緩み止めとして問題なく使用できる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ねじ緩み止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする