360LEDバルブシングル S25

360LEDバルブシングル S25 - DELTA(デルタ)
(5件のレビュー)

テール・ブレーキ・ウィンカーを今流行りの省電力、強発光L.E.D化。
13ポイントL.E.Dで360°全方位に強烈に照射しナイトドライブをバックアップ。

タイプS25電圧(V)12フィラメントシングルLED使用数(個)13消費電力(W)1.8内容量1個
注意
※ウインカーに使用する際は別売メタルクラッド抵抗が必要となります。
※DC12V車専用
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口金
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10774337D-554並ピン(BA15S)ホワイト
2,000
取扱い終了
10774346D-558並ピンレッド
2,000
取扱い終了
10774355D-702並ピンアンバー(オレンジ)
2,000
取扱い終了
10774364D-754並ピン(150°)アンバー(オレンジ)
2,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10774346
2015-05-09
用途: バルブ交換時
POR VIDA

やや割高。

対象商品 : 10774337
2015-04-20
用途: 自動車修理業

届くのが早く良かったです。

2014-11-30
用途: トラックに取付
田中

電球より暗い。ウェッジT10電球位の明るさ。期待はずれ、まともな商品を作れないのでしょうか?取り付けていません外して置いて有りますガッカリです。

3が参考にしています
対象商品 : 10774337
2014-04-30
用途: 回転灯に使用
ロジスネクストジャパン株式会社

バルブタイプの回転灯に取り付けしましたがバルブの方が明るくLEDでは暗くダメでしたが、バックランプに今後使用したいと考えます。

2が参考にしています
対象商品 : 10774337
2011-12-05
用途: 電球との交換。

「全方位を強烈に照射」と謳っていますが電球より暗いLEDバルブなのにはビックリしました。粗悪品なので購入して失敗です。返品手続きをとらせて頂きました。

6が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
この度のご意見を、改善要望としてメーカーへと申し伝えさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする