曜日別特売

ドラム缶つり専用型クランプ

ドラム缶つり専用型クランプ - 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

クランプの取り付け・取外しはハンドルを操作するワンタッチ式です。
ドラムの外形をホールドして垂直につり上げるので、非常に安定した作業が行えます。

用途JIS Z 1600 鋼製オープンドラム缶(蓋付ドラム缶)つり専用質量(kg)13.5寸法d(mm)70基本使用荷重(t)1寸法A(mm)572寸法t(mm)6寸法F(mm)757寸法E(mm)50寸法B(mm)520寸法C(mm)59寸法G(mm)16有効寸法(mm)(使用)570内容量1個
注意
※つり荷の外径は使用有効外径の範囲内で使用してください。
※変形したドラム缶には使用できません。
※蓋付ドラム缶の固定金具が300Cのブラケットに当たる場合がありますので、その際はクランプを少し回して取り付けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10774854300C
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする