ペール缶横置きスタンド

ペール缶横置きスタンド - リキマエダ
(4件のレビュー)

組み立て式のペール缶専用横置きスタンドです。
小分け作業の時間短縮ができます。
内容物が直接取り出せます。
クリーンに作業ができます。
さらに1セット購入すれば、上に継ぎ足して上下2段式にすることができます。

質量(kg)2.3アイボリー高さ(mm)約380(投入高さ)タイプ角型鋼管寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)580×335×330適合容器ペール缶危険物の類別非危険物内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10784514-
10,900
5,998
6,598(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10784514
2017-03-01
用途: エンジンオイル
自動車・二輪車・自転車関連業

商品は非常に良いと思います。値段がもう少し安ければと思いました。

対象商品 : 10784514
2016-03-10
用途: 自動車整備

コスト面、品質面、共に大満足です。

2015-07-18
用途: ペール缶とコッくんをセットで使っています

価格、使い勝手ともに満足です。
できれば、このタイプで一斗缶用も欲しいです。

1が参考にしています
対象商品 : 10784514
2015-04-22
用途: 出張先でのエンジンオイル交換作業
自動車・二輪車・自転車関連業

ペール缶をスタンド前面のストッパー部に合わせてセットしますが、位置合わせが少々困難。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする