ワシノ機器
ステンレス製フラッパー式サイトグラス(ねじ継手)
材質(本体)
ステンレス鋳鋼(SCS13A)
タイプ
透視式
使用温度範囲(℃)
150
最高使用圧力(MPa)
0.98
接続方式
ねじ込み
適合ねじ
ねじ込みRc(PT)
ガラス部
強化ガラス
最高使用温度(℃)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10789265
GKF13S-8
8
1/4
オープン
¥
33,380
¥
33,380
¥
36,718
(税込)
当日出荷
10789274
GKF13S-10
10
3/8
¥
32,200
¥
29,980
¥
24,980
アウトレット
¥
27,478
(税込)
当日出荷
残り1点です
10789292
GKF13S-20
20
3/4
¥
37,560
¥
33,980
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
当日出荷
10789283
GKF13S-15
15
1/2
¥
33,380
取扱い終了
10789301
GKF13S-25
25
1
¥
50,860
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材